CHF 42.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 45.40inkl. MwSt
233 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 42.00 | - |
5+ | CHF 38.10 | 9.29% |
10+ | CHF 36.10 | 14.05% |
20+ | CHF 34.40 | 18.10% |
40+ | CHF 32.40 | 22.86% |
60+ | CHF 31.80 | 24.29% |
90+ | CHF 31.10 | 25.95% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | LMC |
Typ | Klemmschale |
Material | Aluminium |
Klemmbereich | von 59 bis 61 mm |
Schlauch-ID x Wanddicke | 50x5 |