Eriks
LMC

LMC Drehgelenk Rotapoint® Edelstahl/FPM, 1" BSP AG x IG 25 bar

  • ERIKS:12703603
  • Hersteller:ROTAPOINT025SS
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 243.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 262.68inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 243.00

-

5+

CHF 221.00

9.05%

10+

CHF 199.00

18.11%

20+

CHF 177.00

27.16%

30+

CHF 173.50

28.60%

45+

CHF 170.00

30.04%

68+

CHF 166.50

31.48%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LMC
Material
AISI 316 / FPM
Typ
Drehverbindung
Max. Betriebsdruck
25 bar
Schlaucharmatur Typ
Innengewinde fix
Anschlussarmatur
BSPP
Größe Anschlussarmatur
1"
Schlaucharmatur Typ 2
Außengewinde
Winkel (Grad)
0 °
Anschlussarmatur 2
BSPP
Größe Anschlussarmatur 2
1"
Form
Drehverbindung
Temperaturbereich
von -20 bis 180 °C