Eriks
LMC

LMC Vaterteil mit Innengewinde Typ 633-ABSF 2"

  • ERIKS:14886448
Image 1
Original KAMLOK Hebelarmkupplung mit dem Sicherheitshebel TWIN-CAM, der eine erhöhte Sicherheit bietet, wenn ein Klemmhebel nicht ordnungsgemäss geschlossen ist.

Alle Kupplungen sind mit Typ und Grösse für eine eindeutige Identifikation gekennzeichent. Ab Lager erhältich in den Materialien Aluminium, Bronze, Edelstahl und Polypropylen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 76.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 82.70inkl. MwSt

13 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 76.50

-

5+

CHF 68.80

10.07%

10+

CHF 65.00

15.03%

20+

CHF 61.20

20.00%

40+

CHF 57.30

25.10%

60+

CHF 56.20

26.54%

90+

CHF 55.10

27.97%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LMC
Serie
633
Typ
633-ABSF
Typ
ABSF
Material
Edelstahl 316 (1.4408)
Kupplungsgrösse
2"
Material Dichtung
EV020251
Gewindeanschluss
G 2"
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
20 bar