Eriks
GOODALL

GOODALL Losflansch Edelstahl DN 25 PN 25/40

  • ERIKS:14904168
Image 1
Die Flansche sind mit einem glatten Schlauchstutzen ausgestattet und entsprechen der EN 14420-2. Zur Konfektionierung an Schläuchen werden entsprechende Halbschalen aus Aluminium oder Edelstahl eingesetzt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 144.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 156.20inkl. MwSt

4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 144.50

-

5+

CHF 131.50

9.00%

10+

CHF 118.50

17.99%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GOODALL
Material
Edelstahl (1.4401)