CHF 307.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 332.41inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 307.50 | - |
5+ | CHF 279.50 | 9.11% |
10+ | CHF 251.50 | 18.21% |
20+ | CHF 223.50 | 27.32% |
30+ | CHF 219.00 | 28.78% |
45+ | CHF 214.50 | 30.24% |
68+ | CHF 210.50 | 31.54% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | LMC |
Material | Messing / FPM |
Typ | Drehverbindung |
Max. Betriebsdruck | 25 bar |
Schlaucharmatur Typ | Innengewinde fix |
Anschlussarmatur | BSPP |
Größe Anschlussarmatur | 1.1/2" |
Schlaucharmatur Typ 2 | Außengewinde |
Winkel (Grad) | 0 ° |
Anschlussarmatur 2 | BSPP |
Größe Anschlussarmatur 2 | 1.1/2" |
Form | Drehverbindung |
Temperaturbereich | von -20 bis 100 °C |