Eriks
LMC

LMC Klemmen Flexoline GRK Aluminum 75x6

  • ERIKS:11446773
Image 1
Anmeldung
  • zur Montage von Schlauchtüllen mit Sicherheitskragen an Gummi- oder Kunststoffschläuchen mit dünneren Wandstärken
  • für alle Branchen geeignet
  • in Kombination mit der richtigen Schlauchtülle wird eine sichere Verbindung erreicht
  • verwendbar für alle Kupplungen mit Endstück nach EN 14420-2

Arbeitsdruck
25 bar

Material
  • Schellengehäuse: Aluminium
  • Schrauben und Muttern: Stahl, galvanisch verzinkt
Hinweis
eine Klemmschale besteht aus: 2 Schalen, 4 Bolzen und 4 Muttern

Vollständige Montage
ERIKS kann die gewünschte Kombination aus Schlauch, Kupplungen und Klemmschalen für Sie zusammenstellen.

Eigenschaften
Typ: Klemmbügel
Werkstoff: Aluminium
Zur Liste hinzufügen

CHF 61.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 66.81inkl. MwSt

16 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 61.80

-

5+

CHF 56.10

9.22%

10+

CHF 53.30

13.75%

20+

CHF 50.60

18.12%

40+

CHF 47.70

22.82%

60+

CHF 46.70

24.43%

90+

CHF 45.80

25.89%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LMC
Typ
Klemmschale
Material
Aluminium
Klemmbereich
von 86 bis 88.3 mm
Schlauch-ID x Wanddicke
75x6