Eriks
LMC

LMC Drehgelenk Rotapoint® Edelstahl/FPM, 1.1/4" BSP AG x IG 20 bar

  • ERIKS:12961810
  • Hersteller:32SSVBF
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 282.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 304.84inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 282.00

-

5+

CHF 256.50

9.04%

10+

CHF 231.00

18.09%

20+

CHF 205.00

27.30%

30+

CHF 201.00

28.72%

45+

CHF 197.00

30.14%

68+

CHF 193.00

31.56%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LMC
Material
AISI 316 / FPM
Typ
Drehverbindung
Max. Betriebsdruck
20 bar
Schlaucharmatur Typ
Innengewinde fix
Anschlussarmatur
BSPP
Größe Anschlussarmatur
1.1/4"
Schlaucharmatur Typ 2
Außengewinde
Winkel (Grad)
0 °
Anschlussarmatur 2
BSPP
Größe Anschlussarmatur 2
1.1/4"
Form
Drehverbindung
Temperaturbereich
von -20 bis 180 °C