Eriks
LMC

LMC Klemmen Flexoline GRK Aluminum 100x6,5

  • ERIKS:11446774
Image 1
Anmeldung
  • zur Montage von Schlauchtüllen mit Sicherheitskragen an Gummi- oder Kunststoffschläuchen mit dünneren Wandstärken
  • für alle Branchen geeignet
  • in Kombination mit der richtigen Schlauchtülle wird eine sichere Verbindung erreicht
  • verwendbar für alle Kupplungen mit Endstück nach EN 14420-2

Arbeitsdruck
25 bar

Material
  • Schellengehäuse: Aluminium
  • Schrauben und Muttern: Stahl, galvanisch verzinkt
Hinweis
eine Klemmschale besteht aus: 2 Schalen, 4 Bolzen und 4 Muttern

Vollständige Montage
ERIKS kann die gewünschte Kombination aus Schlauch, Kupplungen und Klemmschalen für Sie zusammenstellen.

Eigenschaften
Typ: Klemmbügel
Werkstoff: Aluminium
Zur Liste hinzufügen

CHF 83.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 90.48inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 83.70

-

10+

CHF 74.10

11.47%

25+

CHF 63.50

24.13%

50+

CHF 52.90

36.80%

75+

CHF 51.80

38.11%

113+

CHF 50.80

39.31%

170+

CHF 49.80

40.50%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LMC
Typ
Klemmschale
Material
Aluminium
Klemmbereich
von 112 bis 114 mm
Schlauch-ID x Wanddicke
100x6,5