Elektrokabel und Steckverbinder

  • 1
  • 2
  • 51
  • 1
  • 1
  • 2
  • 2
  • 2
  • 1
  • 124
  • 1
  • 1
294 Produkte angezeigt für Elektrokabel und Steckverbinder
Product Image

Membrantülle CR DG Ø69 mm

  • ERIKS:12731229
  • Material:CR
  • Gesamte Dicke:1.5 mm
  • A:69 mm

CHF 26.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 28.21inkl. MwSt

414 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026
Product Image

Kabeltülle CR 20x28x1.5mm

  • ERIKS:12731211
  • Material:CR
  • b:1.5 mm
  • B1:5 mm

CHF 2.29/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.48inkl. MwSt

328 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026
Product Image

Kabeltülle CR 7.5x12x1.5mm

  • ERIKS:12731141
  • Material:CR
  • b:1.5 mm
  • B1:3.5 mm

CHF 1.54/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.66inkl. MwSt

1066 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026
Product Image

Kabelbinder transparent PA6.6 2,5x100mm

  • ERIKS:13190093
  • Manufacturer:3210001
  • Material:Nylon
  • Breite des Bandes:2.5 mm
  • Bandlänge:100 mm
Nicht im Onlineshop erhältlich
44700 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026
Kontaktieren Sie uns
Product Image

Kabelbinder transparent PA6.6 4,8x370mm

  • ERIKS:13190129
  • Manufacturer:3210012
  • Material:Nylon
  • Breite des Bandes:4.8 mm
  • Bandlänge:370 mm
Nicht im Onlineshop erhältlich
500 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026
Kontaktieren Sie uns
Product Image

Kabelbinder transparent PA6.6 4,8x300mm

  • ERIKS:13190118
  • Manufacturer:3210011
  • Material:Nylon
  • Breite des Bandes:4.8 mm
  • Bandlänge:300 mm

CHF 0.09/ Stückexkl. MwSt

CHF 0.10inkl. MwSt

18100 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026
Product Image

Kabelbinder UV beständig schwarz PA6.6 3,6x200mm

  • ERIKS:13190117
  • Manufacturer:3210057
  • Material:Nylon
  • Breite des Bandes:3.6 mm
  • Bandlänge:200 mm

CHF 0.06/ Stückexkl. MwSt

CHF 0.06inkl. MwSt

9400 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026
Product Image

Kabeltüllen flach 36x48x2mm

  • ERIKS:12731093
  • Material:SBR
  • B:6 mm
  • b:2 mm

CHF 2.82/ Stückexkl. MwSt

CHF 3.05inkl. MwSt

9301 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026
Product Image

Kabeltülle CR 4.5x9.5x2mm

  • ERIKS:12731106
  • Material:CR
  • b:2 mm
  • B1:4.5 mm

CHF 1.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.41inkl. MwSt

2764 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026
Product Image

Kabeltülle CR 6x12x1.5mm

  • ERIKS:13870966
  • Material:CR
  • b:1.5 mm
  • B1:1.75 mm

CHF 1.28/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.38inkl. MwSt

5553 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026
Product Image

Kabeltülle CR 20x28x6mm

  • ERIKS:12731215
  • Material:CR
  • b:6 mm
  • B1:5 mm

CHF 4.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.97inkl. MwSt

256 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026
Product Image

Kabeltülle CR 6x9x1mm

  • ERIKS:12731122
  • Material:CR
  • b:1 mm
  • B1:3 mm

CHF 1.07/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.16inkl. MwSt

695 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026
Product Image

Membrantülle CR DG Ø48 mm

  • ERIKS:12731227
  • Material:CR
  • Gesamte Dicke:1 mm
  • A:48 mm

CHF 6.18/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.68inkl. MwSt

1540 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026
Product Image

Membrantülle CR DG Ø9 mm

  • ERIKS:12731219
  • Material:CR
  • Gesamte Dicke:1 mm
  • A:9 mm

CHF 2.06/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.23inkl. MwSt

822 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026
Product Image

Kabeltülle PVC 20x26x2mm

  • ERIKS:12731087
  • Material:PVC
  • B:9 mm
  • b:2 mm

CHF 1.66/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.79inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026
Product Image

Membrantülle CR DG Ø21 mm

  • ERIKS:12731224
  • Material:CR
  • Gesamte Dicke:1 mm
  • A:21 mm

CHF 4.54/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.91inkl. MwSt

269 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026
Product Image

Kabeltülle CR 6x10x3mm

  • ERIKS:12731129
  • Material:CR
  • b:3 mm
  • B1:3 mm

CHF 1.14/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.23inkl. MwSt

784 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026
Product Image

Kabeltülle CR 12x18x3mm

  • ERIKS:12731187
  • Material:CR
  • b:3 mm
  • B1:2.5 mm

CHF 2.41/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.61inkl. MwSt

840 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026
Product Image

Kabeltülle CR 15x22x3mm

  • ERIKS:12731204
  • Material:CR
  • b:3 mm
  • B1:4.5 mm

CHF 2.89/ Stückexkl. MwSt

CHF 3.12inkl. MwSt

309 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

CHF 19.95/ Rolle(n)exkl. MwSt

CHF 21.57inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.04Mindestbestellmenge: 0.04

9.96 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

CHF 1.61/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.74inkl. MwSt

1340 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026
Product Image

DERAY Schrumpfschlauch Thermodur 2:1 19/9.5mm

  • ERIKS:14883949
  • Norm:VG 95343, Teil 05, UL224, CSA C22.2, MIL-I-23053/5 Cl. 1 + 2, AMS 3636 und 3637
  • Material:PE
  • Innendurchmesser nach Schrumpf:9.5 mm

CHF 17.20/ Meterexkl. MwSt

CHF 18.59inkl. MwSt

415 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026
Product Image

Kabeltülle CR 7.5x12x3mm

  • ERIKS:12731143
  • Material:CR
  • b:3 mm
  • B1:3.5 mm

CHF 0.99/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.07inkl. MwSt

4475 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026
Product Image

Kabeltülle CR 7x12x1.5mm

  • ERIKS:12731136
  • Material:CR
  • b:1.5 mm
  • B1:3.25 mm

CHF 1.44/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.56inkl. MwSt

1635 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026
Product Image

Kabeltülle CR 3x7x3mm

  • ERIKS:12731101
  • Material:CR
  • b:3 mm
  • B1:1.5 mm

CHF 0.83/ Stückexkl. MwSt

CHF 0.90inkl. MwSt

6693 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026