Kabelbinder transparent PA6.6 4,8x370mm

  • ERIKS:13190129
  • Hersteller:3210012
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Die „unlösbaren“ Kabelbinder von THORMAS bestehen aus hochwertigem, aus Europa stammendem DuPont Nylon 6.6 und erfüllen damit hohe Qualitätsansprüche.
  • Sie sind beständig gegenüber Ölen und Fetten, Salzen und verdünnten Säuren.
  • Die leicht gebogenen und verjüngten Enden erleichtern die Anbringung.
  • Die Kabelbinder entsprechen ANSI/UL94 V2.
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
500 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Material
Nylon
Werkstoffqualität
PA 6.6
Farbe
Transparent
Breite des Bandes
4.8 mm
Bandlänge
370 mm
Max. Bündeldurchmesser
98 mm
Zugfestigkeit
333 N
Einsatztemperatur
von -40 bis 85 °C
Ausführung
Verstärkte Schliessung