CHF 0.09/ Stückexkl. MwSt
CHF 0.10inkl. MwSt
18100 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Material | Nylon |
Werkstoffqualität | PA 6.6 |
Farbe | Transparent |
Breite des Bandes | 4.8 mm |
Bandlänge | 300 mm |
Max. Bündeldurchmesser | 80 mm |
Zugfestigkeit | 333 N |
Einsatztemperatur | von -40 bis 85 °C |
Ausführung | Verstärkte Schliessung |