Eriks

Schrumpfschläuche

  • 51
  • 1
  • 7
  • 14
  • 13
  • 12
  • 5
  • 7
  • 56
  • 12
  • 3
79 Produkte angezeigt für Schrumpfschläuche
Product Image

DERAY Schrumpfschlauch Thermodur 2:1 19/9.5mm

  • ERIKS:14883949
  • Norm:VG 95343, Teil 05, UL224, CSA C22.2, MIL-I-23053/5 Cl. 1 + 2, AMS 3636 und 3637
  • Material:PE
  • Innendurchmesser nach Schrumpf:9.5 mm

CHF 17.20/ Meterexkl. MwSt

CHF 18.59inkl. MwSt

407 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

CHF 19.95/ Rolle(n)exkl. MwSt

CHF 21.57inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.04Mindestbestellmenge: 0.04

9.96 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026
Product Image

DERAY Schrumpfschlauch Thermolite 2:1 12.7/6.4mm

  • ERIKS:14883936
  • Innendurchmesser vor Schrumpf:12.7 mm
  • Norm:MIL-l-23053/5 Class 1
  • Farbe:Schwarz

CHF 6.45/ Meterexkl. MwSt

CHF 6.97inkl. MwSt

155 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

CHF 29.86/ Rolle(n)exkl. MwSt

CHF 32.28inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.04Mindestbestellmenge: 0.04

3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026
Product Image

DERAY Schrumpfschlauch Thermotri 3:1 12.7/4mm

  • ERIKS:14886627
  • Innendurchmesser nach Schrumpf:4 mm
  • Norm:MIL-I-23053/5, Cl. 1+2
  • Farbe:Schwarz

CHF 11.15/ Meterexkl. MwSt

CHF 12.05inkl. MwSt

60 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026
Product Image

DERAY Schrumpfschlauch Thermodur 2:1 76/38mm

  • ERIKS:14883953
  • Innendurchmesser nach Schrumpf:38 mm
  • Material:PE
  • Farbe:Schwarz

CHF 92.25/ Meterexkl. MwSt

CHF 99.72inkl. MwSt

44 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

CHF 24.28/ Rolle(n)exkl. MwSt

CHF 26.25inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.02Mindestbestellmenge: 0.02

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026
Product Image

DERAY Schrumpfschlauch Thermodyn 3:1, ohne Schmelzkleber 65/19/2.3mm

  • ERIKS:14884164
  • Ausführung:Nicht selbstverlöschend
  • Innendurchmesser vor Schrumpf:65 mm
  • Innendurchmesser nach Schrumpf:19 mm

CHF 73.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 79.02inkl. MwSt

7 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026
Product Image

DERAY Schrumpfschlauch Thermodyn 3:1, ohne Schmelzkleber 85/25/2.8mm

  • ERIKS:14884165
  • Innendurchmesser vor Schrumpf:85 mm
  • Innendurchmesser nach Schrumpf:25 mm
  • Ausführung:Nicht selbstverlöschend

CHF 82.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 89.40inkl. MwSt

4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026
Product Image

DERAY Schrumpfschlauch PVDF (KYNAR®) Thermochem 2:1 2.4/1.2mm

  • ERIKS:14883926
  • Innendurchmesser vor Schrumpf:2.4 mm
  • Norm:VG 95343, Teil 05, Typ F, PAN 6491, UL224, VW-I, CSAC 22.2 OFT, MIL-I-23053/8, AMS 3632 C
  • Material:PVDF

CHF 9.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 10.65inkl. MwSt

40 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026
Product Image

DERAY Schrumpfschlauch Thermodur 2:1 12.7/6.4mm

  • ERIKS:14883948
  • Innendurchmesser nach Schrumpf:6.4 mm
  • Farbe:Schwarz
  • Innendurchmesser vor Schrumpf:12.7 mm

CHF 11.85/ Meterexkl. MwSt

CHF 12.81inkl. MwSt

35 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

CHF 24.28/ Rolle(n)exkl. MwSt

CHF 26.25inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.02Mindestbestellmenge: 0.02

10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

CHF 20.20/ Rolle(n)exkl. MwSt

CHF 21.84inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.02Mindestbestellmenge: 0.02

35 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

CHF 20.20/ Rolle(n)exkl. MwSt

CHF 21.84inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.02Mindestbestellmenge: 0.02

10.5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

CHF 29.86/ Rolle(n)exkl. MwSt

CHF 32.28inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.04Mindestbestellmenge: 0.04

18 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

CHF 35.13/ Rolle(n)exkl. MwSt

CHF 37.98inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.04Mindestbestellmenge: 0.04

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

CHF 49.20/ Rolle(n)exkl. MwSt

CHF 53.19inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.04Mindestbestellmenge: 0.04

10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

CHF 49.20/ Rolle(n)exkl. MwSt

CHF 53.19inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.04Mindestbestellmenge: 0.04

8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

CHF 43.91/ Rolle(n)exkl. MwSt

CHF 47.47inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.04Mindestbestellmenge: 0.04

7 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

CHF 21.84/ Rolle(n)exkl. MwSt

CHF 23.61inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.04Mindestbestellmenge: 0.04

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

CHF 14.05/ Rolle(n)exkl. MwSt

CHF 15.19inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.04Mindestbestellmenge: 0.04

14 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

CHF 19.95/ Rolle(n)exkl. MwSt

CHF 21.57inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.04Mindestbestellmenge: 0.04

3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

CHF 14.05/ Rolle(n)exkl. MwSt

CHF 15.19inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.04Mindestbestellmenge: 0.04

4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

CHF 21.84/ Rolle(n)exkl. MwSt

CHF 23.61inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.04Mindestbestellmenge: 0.04

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

CHF 59.05/ Rolle(n)exkl. MwSt

CHF 63.83inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.04Mindestbestellmenge: 0.04

4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026