Elektro- und Verdrahtungskomponenten

  • 1
  • 2
  • 51
  • 1
  • 1
  • 2
  • 2
  • 2
  • 1
  • 124
  • 1
  • 1
294 Produkte angezeigt für Elektro- und Verdrahtungskomponenten
Product Image

Membrantülle CR DG Ø69 mm

  • ERIKS:12731229
  • Material:CR
  • Gesamte Dicke:1.5 mm
  • A:69 mm

CHF 26.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 28.21inkl. MwSt

414 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026
Product Image

Kabeltülle CR 20x28x6mm

  • ERIKS:12731215
  • Material:CR
  • b:6 mm
  • B1:5 mm

CHF 4.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.97inkl. MwSt

256 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026
Product Image

Kabeltülle CR 7x12x3mm

  • ERIKS:12731139
  • Material:CR
  • b:3 mm
  • B1:3.25 mm

CHF 1.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.57inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026
Product Image

Kabeltülle CR 6x9x1mm

  • ERIKS:12731122
  • Material:CR
  • b:1 mm
  • B1:3 mm

CHF 1.07/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.16inkl. MwSt

695 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026
Product Image

Membrantülle CR DG Ø48 mm

  • ERIKS:12731227
  • Material:CR
  • Gesamte Dicke:1 mm
  • A:48 mm

CHF 6.18/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.68inkl. MwSt

1540 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026
Product Image

Membrantülle CR DG Ø9 mm

  • ERIKS:12731219
  • Material:CR
  • Gesamte Dicke:1 mm
  • A:9 mm

CHF 2.06/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.23inkl. MwSt

822 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026
Product Image

Kabeltülle PVC 20x26x2mm

  • ERIKS:12731087
  • Material:PVC
  • B:9 mm
  • b:2 mm

CHF 1.66/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.79inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026
Product Image

Membrantülle CR DG Ø21 mm

  • ERIKS:12731224
  • Material:CR
  • Gesamte Dicke:1 mm
  • A:21 mm

CHF 4.54/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.91inkl. MwSt

269 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026
Product Image

Kabeltülle CR 12x18x3mm

  • ERIKS:12731187
  • Material:CR
  • b:3 mm
  • B1:2.5 mm

CHF 2.41/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.61inkl. MwSt

840 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026
Product Image

Kabeltülle CR 6x10x3mm

  • ERIKS:12731129
  • Material:CR
  • b:3 mm
  • B1:3 mm

CHF 1.14/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.23inkl. MwSt

784 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026
Product Image

Kabeltülle CR 15x22x3mm

  • ERIKS:12731204
  • Material:CR
  • b:3 mm
  • B1:4.5 mm

CHF 2.89/ Stückexkl. MwSt

CHF 3.12inkl. MwSt

309 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

CHF 19.95/ Rolle(n)exkl. MwSt

CHF 21.57inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.04Mindestbestellmenge: 0.04

9.96 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026
Product Image

Kabeltülle CR 8x16x20mm

  • ERIKS:12731065
  • Material:CR
  • B:20 mm
  • b:4 mm

CHF 1.61/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.74inkl. MwSt

1340 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026
Product Image

DERAY Schrumpfschlauch Thermodur 2:1 19/9.5mm

  • ERIKS:14883949
  • Norm:VG 95343, Teil 05, UL224, CSA C22.2, MIL-I-23053/5 Cl. 1 + 2, AMS 3636 und 3637
  • Material:PE
  • Innendurchmesser nach Schrumpf:9.5 mm

CHF 17.20/ Meterexkl. MwSt

CHF 18.59inkl. MwSt

415 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026
Product Image

Kabeltülle CR 7.5x12x3mm

  • ERIKS:12731143
  • Material:CR
  • b:3 mm
  • B1:3.5 mm

CHF 0.99/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.07inkl. MwSt

4475 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026
Product Image

Kabeltülle CR 7x12x1.5mm

  • ERIKS:12731136
  • Material:CR
  • b:1.5 mm
  • B1:3.25 mm

CHF 1.44/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.56inkl. MwSt

1635 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026
Product Image

Kabeltülle CR 3x7x3mm

  • ERIKS:12731101
  • Material:CR
  • b:3 mm
  • B1:1.5 mm

CHF 0.83/ Stückexkl. MwSt

CHF 0.90inkl. MwSt

1693 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026
Product Image

Membrantülle CR DG Ø29 mm

  • ERIKS:12731225
  • Material:CR
  • Gesamte Dicke:1 mm
  • A:29 mm

CHF 3.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 3.24inkl. MwSt

1718 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026
Product Image

Kabeltülle CR 13x17x6mm

  • ERIKS:12731200
  • Material:CR
  • b:6 mm
  • B1:4 mm

CHF 2.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.70inkl. MwSt

236 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026
Product Image

Kabeltülle CR 30x35x2mm

  • ERIKS:12731217
  • Material:CR
  • b:2 mm
  • B1:4 mm

CHF 2.46/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.66inkl. MwSt

615 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026
Product Image

Kabeltülle PVC 16x20x2mm

  • ERIKS:12731085
  • Material:PVC
  • B:8 mm
  • b:2 mm

CHF 1.23/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.33inkl. MwSt

1858 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026
Product Image

Kabeltülle CR 8x10x2mm

  • ERIKS:12731147
  • Material:CR
  • b:2 mm
  • B1:3.5 mm

CHF 1.29/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.39inkl. MwSt

4840 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026
Product Image

Kabeltülle CR 7.5x12x1mm

  • ERIKS:12731140
  • Material:CR
  • b:1 mm
  • B1:3.5 mm

CHF 1.53/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.65inkl. MwSt

19961 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026
Product Image

Kabeltülle CR 12x20x2mm

  • ERIKS:12731191
  • Material:CR
  • b:2 mm
  • B1:2.5 mm

CHF 2.24/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.42inkl. MwSt

368 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026
Product Image

DERAY Schrumpfschlauch Thermolite 2:1 12.7/6.4mm

  • ERIKS:14883936
  • Innendurchmesser vor Schrumpf:12.7 mm
  • Norm:MIL-l-23053/5 Class 1
  • Farbe:Schwarz

CHF 6.45/ Meterexkl. MwSt

CHF 6.97inkl. MwSt

155 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026