Kabeltülle CR 7.5x12x1mm

  • ERIKS:12731140
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Hochwertiges, flexibles Material für eine vereinfachte Montage.

Anwendungshinweis
In Berührung mit Lacken, Farb- und Kunststoffen können Verfärbungen auftreten. Bis +90°C einsetzbar.

REACH konform, aber enthält folgende Substanzen gemäss der SVHC-Liste: ETU CAS No. 96-45-7
Zur Liste hinzufügen

CHF 1.53/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.65inkl. MwSt

19961 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 1.53

-

50+

CHF 1.13

26.47%

100+

CHF 0.80

47.65%

200+

CHF 0.45

70.92%

500+

CHF 0.34

77.65%

1000+

CHF 0.33

78.37%

2000+

CHF 0.29

80.85%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
DA
Material
CR
Härte
50...60 Shore A
b
1 mm
B1
3.5 mm
B2
3.5 mm
d
12 mm
D
20 mm
i
7.5 mm
Farbe
Schwarz
Material Spezifikation
Chloroprene-Elastomer