CHF 1.45/ Stückexkl. MwSt
CHF 1.57inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1.45 | - |
50+ | CHF 1.07 | 26.55% |
100+ | CHF 0.76 | 47.72% |
200+ | CHF 0.42 | 70.83% |
500+ | CHF 0.33 | 77.59% |
1000+ | CHF 0.31 | 78.34% |
2000+ | CHF 0.28 | 80.55% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | DA |
Material | CR |
Härte | 50...60 Shore A |
b | 3 mm |
B1 | 3.25 mm |
B2 | 3.25 mm |
d | 12 mm |
D | 16 mm |
i | 7 mm |
Farbe | Schwarz |
Material Spezifikation | Chloroprene-Elastomer |