Kabeltülle PVC 16x20x2mm

  • ERIKS:12731085
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zum Schutz von Kabeln, bei Durchführungen durch Bleche und Gehäuse. Kostengünstiges, universell einsetzbares Material.

Anwendungshinweis
In Berührung mit Lacken, Farb- und Kunststoffen können Verfärbungen auftreten.


REACH konform, aber enthält folgende Substanzen gemäss der SVHC-Liste: ETU CAS No. 96-45-7
Zur Liste hinzufügen

CHF 1.23/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.33inkl. MwSt

1858 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 1.23

-

100+

CHF 0.99

19.19%

500+

CHF 0.58

53.01%

2500+

CHF 0.56

54.15%

5000+

CHF 0.55

55.53%

7500+

CHF 0.54

55.93%

10000+

CHF 0.54

56.34%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Material
PVC
Härte
65
B
8 mm
b
2 mm
d
20 mm
D1
28 mm
D2
28 mm
i
16 mm
Material Spezifikation
Polyvinylchlorid weich