GEKA

GEKA Kupplung mit Schlauchtülle PLUS Messing drehbar für Ø 32mm

  • ERIKS:14890095
Image 1
Produkteigenschaften
  • Einheitliche Nockenweite über alle Dimensionen
  • Hochleistungs-Formdichtring
  • Doppelter Betriebsdruck im Vergleich zu Klauenkupplung (System GEKA).
  • Vakuumfestigkeit 100 %
Anwendungshinweis
Betriebstemperatur max. 100 °C
Zur Liste hinzufügen

CHF 50.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 54.59inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 50.50

-

10+

CHF 39.30

22.18%

20+

CHF 36.80

27.13%

30+

CHF 34.40

31.88%

45+

CHF 33.70

33.27%

68+

CHF 33.00

34.65%

102+

CHF 32.30

36.04%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GEKA
Material
Messing
Material Dichtung
NBR
Max. Betriebsdruck
40 bar