Eriks
GEKA

GEKA Kupplung mit Innengewinde PLUS 1/2" Messing

  • ERIKS:14890567
Image 1
Produkteigenschaften
  • Einheitliche Nockenweite über alle Dimensionen
  • Hochleistungs-Formdichtring
  • Doppelter Betriebsdruck im Vergleich zu Klauenkupplung (System GEKA).
  • Vakuumfestigkeit 100 %
Anwendungshinweis
Betriebstemperatur max. 100 °C
Zur Liste hinzufügen

CHF 10.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 11.46inkl. MwSt

53 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 10.60

-

10+

CHF 8.80

16.98%

20+

CHF 8.30

21.70%

30+

CHF 7.75

26.89%

45+

CHF 7.60

28.30%

68+

CHF 7.45

29.72%

102+

CHF 7.30

31.13%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GEKA
Serie
PLUS
Material
Messing
Knaggenabstand
40 mm
Gewindeanschluss
Innengewinde (BSPP)
Abmessung Gewindeanschluss
1/2"
Material Dichtung
NBR
Max. Betriebsdruck
40 bar