Eriks
GEKA

GEKA Blindkupplung PLUS Messing Nockenweite 40mm

  • ERIKS:14890577
Image 1
Produkteigenschaften
  • Einheitliche Nockenweite über alle Dimensionen
  • Hochleistungs-Formdichtring
  • Doppelter Betriebsdruck im Vergleich zu Klauenkupplung (System GEKA)
  • Vakuumfestigkeit 100 %
  • Betriebsdruck 40 bar
Anwendungshinweis
Betriebstemperatur max. 100 °C
Zur Liste hinzufügen

CHF 12.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 13.40inkl. MwSt

57 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 12.40

-

10+

CHF 10.60

14.52%

20+

CHF 9.80

20.97%

30+

CHF 9.05

27.02%

45+

CHF 8.90

28.23%

68+

CHF 8.75

29.44%

102+

CHF 8.60

30.65%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GEKA
Serie
PLUS