Eriks
GEKA

GEKA Kupplung mit Schlauchtülle PLUS Messing für Ø 38mm

  • ERIKS:14890566
Image 1
Produkteigenschaften
  • Einheitliche Nockenweite über alle Dimensionen
  • Hochleistungs-Formdichtring
  • Doppelter Betriebsdruck im Vergleich zu Klauenkupplung (System GEKA)
  • Vakuumfestigkeit 100 %
Anwendungshinweis
Betriebstemperatur max. 100 °C
Zur Liste hinzufügen

CHF 25.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 28.00inkl. MwSt

7 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 25.90

-

10+

CHF 21.80

15.83%

20+

CHF 20.40

21.24%

30+

CHF 19.10

26.25%

45+

CHF 18.80

27.41%

68+

CHF 18.40

28.96%

102+

CHF 18.00

30.50%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GEKA
Material
Messing
Material Dichtung
NBR
Max. Betriebsdruck
40 bar