CHF 11.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 12.11inkl. MwSt
14 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 11.20 | - |
10+ | CHF 9.45 | 15.62% |
20+ | CHF 8.75 | 21.87% |
30+ | CHF 8.20 | 26.79% |
45+ | CHF 8.05 | 28.12% |
68+ | CHF 7.90 | 29.46% |
102+ | CHF 7.70 | 31.25% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GEKA |
Serie | PLUS |
Material | Messing |
Knaggenabstand | 40 mm |
Gewindeanschluss | Außengewinde (BSPP) |
Abmessung Gewindeanschluss | 1/2" |
Material Dichtung | NBR |
Max. Betriebsdruck | 40 bar |