CHF 15.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 16.86inkl. MwSt
25 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 15.60 | - |
10+ | CHF 13.20 | 15.38% |
20+ | CHF 12.40 | 20.51% |
30+ | CHF 11.60 | 25.64% |
45+ | CHF 11.40 | 26.92% |
68+ | CHF 11.20 | 28.21% |
102+ | CHF 11.00 | 29.49% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GEKA |
Serie | PLUS |
Material | Messing |
Knaggenabstand | 40 mm |
Gewindeanschluss | Innengewinde (BSPP) |
Abmessung Gewindeanschluss | 1.1/4 |
Material Dichtung | NBR |
Max. Betriebsdruck | 40 bar |