Eriks
GEKA

GEKA Trinkwasserkupplung XKPLUS Messing MS 58 für Ø 13mm

  • ERIKS:14887506
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Schraubbare Kupplung als Alternative zur Presshülsen-Einbindung. Nahrungsmittelbeständig und für Trinkwasser geeignet. Nockenweite 40 mm, Klauen-Zugbelastung bis ca. 1900 kg.

Anwendungshinweis
Messing ist nicht für alle Reinigungsmittel geeignet. In besonderen Fällen müssen GEKA PLUS Kupplungen in Chromstahl eingesetzt werden.
Zur Liste hinzufügen

CHF 46.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 50.16inkl. MwSt

5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 46.40

-

10+

CHF 38.80

16.38%

20+

CHF 36.60

21.12%

30+

CHF 34.10

26.51%

45+

CHF 33.40

28.02%

68+

CHF 32.80

29.31%

102+

CHF 32.10

30.82%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GEKA
Serie
XKPLUS
Material
Messing MS 58, vernickelt
Abmessung Gewindeanschluss
13 mm
Material Dichtung
NBR
Norm
KTW-Zulassung D2 und DVGW-Arbeitsblatt W270
Max. Betriebsdruck
40 bar