Eriks
GEKA

GEKA Kupplung mit Innengewinde PLUS 1.1/2" Messing

  • ERIKS:14890571
Image 1
Produkteigenschaften
  • Einheitliche Nockenweite über alle Dimensionen
  • Hochleistungs-Formdichtring
  • Doppelter Betriebsdruck im Vergleich zu Klauenkupplung (System GEKA).
  • Vakuumfestigkeit 100 %
Anwendungshinweis
Betriebstemperatur max. 100 °C
Zur Liste hinzufügen

CHF 21.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 23.57inkl. MwSt

12 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 21.80

-

10+

CHF 18.30

16.06%

20+

CHF 17.30

20.64%

30+

CHF 16.00

26.61%

45+

CHF 15.60

28.44%

68+

CHF 15.30

29.82%

102+

CHF 15.00

31.19%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GEKA
Serie
PLUS
Material
Messing
Knaggenabstand
40 mm
Gewindeanschluss
Innengewinde (BSPP)
Abmessung Gewindeanschluss
1.1/2
Material Dichtung
NBR
Max. Betriebsdruck
40 bar