Produkte
Marken
Lösungen
Branchen
Knowledge Center
Über ERIKS
Kundenservice
CH - Deutsch
Startseite
Blindkupplung GEKA-PLUS
Blindkupplung GEKA-PLUS
Produkteigenschaften
Einheitliche Nockenweite über alle Dimensionen
Hochleistungs-Formdichtring
Doppelter Betriebsdruck im Vergleich zu Klauenkupplung (System GEKA)
Vakuumfestigkeit 100 %
Betriebsdruck 40 bar
Anwendungshinweis
Betriebstemperatur max. 100 °C
Produktübersicht (PDF)
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
1
of
Blindkupplung GEKA-PLUS
Produkt
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Blindkupplung PLUS Messing Nockenweite 40mm
CHF 12.40
/
stück
Anmelden