Eriks
GEKA

GEKA Kupplung mit Innengewinde PLUS 1" Messing

  • ERIKS:14890569
Image 1
Produkteigenschaften
  • Einheitliche Nockenweite über alle Dimensionen
  • Hochleistungs-Formdichtring
  • Doppelter Betriebsdruck im Vergleich zu Klauenkupplung (System GEKA).
  • Vakuumfestigkeit 100 %
Anwendungshinweis
Betriebstemperatur max. 100 °C
Zur Liste hinzufügen

CHF 9.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 10.65inkl. MwSt

48 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 9.85

-

10+

CHF 7.70

21.83%

20+

CHF 7.20

26.90%

30+

CHF 6.70

31.98%

45+

CHF 6.60

32.99%

68+

CHF 6.45

34.52%

102+

CHF 6.35

35.53%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GEKA
Serie
PLUS
Material
Messing
Knaggenabstand
40 mm
Gewindeanschluss
Innengewinde (BSPP)
Abmessung Gewindeanschluss
1"
Material Dichtung
NBR
Max. Betriebsdruck
40 bar