Eriks
GEKA

GEKA Kupplung mit Aussengewinde PLUS Messing 3/4"

  • ERIKS:14890573
Image 1
Produkteigenschaften
  • Einheitliche Nockenweite über alle Dimensionen
  • Hochleistungs-Formdichtring
  • Doppelter Betriebsdruck im Vergleich zu Klauenkupplung (System GEKA).
  • Vakuumfestigkeit 100 %
Anwendungshinweis
Betriebstemperatur max. 100 °C
Zur Liste hinzufügen

CHF 11.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 12.11inkl. MwSt

90 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 11.20

-

10+

CHF 9.45

15.62%

20+

CHF 8.75

21.87%

30+

CHF 8.20

26.79%

45+

CHF 8.05

28.12%

68+

CHF 7.90

29.46%

102+

CHF 7.70

31.25%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GEKA
Serie
PLUS
Material
Messing
Knaggenabstand
40 mm
Gewindeanschluss
Außengewinde (BSPP)
Abmessung Gewindeanschluss
3/4"
Material Dichtung
NBR
Max. Betriebsdruck
40 bar