CHF 10.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 11.35inkl. MwSt
140 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 10.50 | - |
10+ | CHF 8.75 | 16.67% |
20+ | CHF 8.20 | 21.90% |
30+ | CHF 7.70 | 26.67% |
45+ | CHF 7.55 | 28.10% |
68+ | CHF 7.40 | 29.52% |
102+ | CHF 7.25 | 30.95% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GEKA |
Serie | PLUS |
Material | Messing |
Knaggenabstand | 40 mm |
Gewindeanschluss | Innengewinde (BSPP) |
Abmessung Gewindeanschluss | 3/4" |
Material Dichtung | NBR |
Max. Betriebsdruck | 40 bar |