Eriks
GEKA

GEKA Kupplung mit Schlauchtülle PLUS Messing für Ø 13mm

  • ERIKS:14890561
Image 1
Produkteigenschaften
  • Einheitliche Nockenweite über alle Dimensionen
  • Hochleistungs-Formdichtring
  • Doppelter Betriebsdruck im Vergleich zu Klauenkupplung (System GEKA)
  • Vakuumfestigkeit 100 %
Anwendungshinweis
Betriebstemperatur max. 100 °C
Zur Liste hinzufügen

CHF 12.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 13.19inkl. MwSt

57 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 12.20

-

10+

CHF 10.10

17.21%

20+

CHF 9.60

21.31%

30+

CHF 8.90

27.05%

45+

CHF 8.75

28.28%

68+

CHF 8.60

29.51%

102+

CHF 8.45

30.74%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GEKA
Material
Messing
Material Dichtung
NBR
Max. Betriebsdruck
40 bar