Eriks
GEKA

GEKA Trinkwasserkupplung XKPLUS Messing MS 58 für Ø 25mm

  • ERIKS:14887508
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Schraubbare Kupplung als Alternative zur Presshülsen-Einbindung. Nahrungsmittelbeständig und für Trinkwasser geeignet. Nockenweite 40 mm, Klauen-Zugbelastung bis ca. 1900 kg.

Anwendungshinweis
Messing ist nicht für alle Reinigungsmittel geeignet. In besonderen Fällen müssen GEKA PLUS Kupplungen in Chromstahl eingesetzt werden.
Zur Liste hinzufügen

CHF 73.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 79.35inkl. MwSt

31 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 73.40

-

10+

CHF 57.10

22.21%

20+

CHF 53.50

27.11%

30+

CHF 50.00

31.88%

45+

CHF 48.90

33.38%

68+

CHF 48.00

34.60%

102+

CHF 47.00

35.97%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GEKA
Serie
XKPLUS
Material
Messing MS 58, vernickelt
Abmessung Gewindeanschluss
25 mm
Material Dichtung
NBR
Norm
KTW-Zulassung D2 und DVGW-Arbeitsblatt W270
Max. Betriebsdruck
40 bar