Eriks
GEKA

GEKA Trinkwasserkupplung XKPLUS Messing MS 58 für Ø 19mm

  • ERIKS:14887507
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Schraubbare Kupplung als Alternative zur Presshülsen-Einbindung. Nahrungsmittelbeständig und für Trinkwasser geeignet. Nockenweite 40 mm, Klauen-Zugbelastung bis ca. 1900 kg.

Anwendungshinweis
Messing ist nicht für alle Reinigungsmittel geeignet. In besonderen Fällen müssen GEKA PLUS Kupplungen in Chromstahl eingesetzt werden.
Zur Liste hinzufügen

CHF 58.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 62.91inkl. MwSt

15 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 58.20

-

10+

CHF 48.80

16.15%

20+

CHF 45.70

21.48%

30+

CHF 42.70

26.63%

45+

CHF 41.90

28.01%

68+

CHF 41.00

29.55%

102+

CHF 40.20

30.93%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GEKA
Serie
XKPLUS
Material
Messing MS 58, vernickelt
Abmessung Gewindeanschluss
19 mm
Material Dichtung
NBR
Norm
KTW-Zulassung D2 und DVGW-Arbeitsblatt W270
Max. Betriebsdruck
40 bar