CHF 22.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 24.21inkl. MwSt
10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 22.40 | - |
10+ | CHF 18.60 | 16.96% |
20+ | CHF 17.60 | 21.43% |
30+ | CHF 16.40 | 26.79% |
45+ | CHF 16.10 | 28.12% |
68+ | CHF 15.70 | 29.91% |
102+ | CHF 15.40 | 31.25% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GEKA |
Serie | PLUS |
Material | Messing |
Knaggenabstand | 40 mm |
Gewindeanschluss | Außengewinde (BSPP) |
Abmessung Gewindeanschluss | 1.1/2 |
Material Dichtung | NBR |
Max. Betriebsdruck | 40 bar |