Eriks
GEKA

GEKA Kupplung mit Schlauchtülle PLUS Messing für Ø 19mm

  • ERIKS:14890563
Image 1
Produkteigenschaften
  • Einheitliche Nockenweite über alle Dimensionen
  • Hochleistungs-Formdichtring
  • Doppelter Betriebsdruck im Vergleich zu Klauenkupplung (System GEKA)
  • Vakuumfestigkeit 100 %
Anwendungshinweis
Betriebstemperatur max. 100 °C
Zur Liste hinzufügen

CHF 12.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 13.30inkl. MwSt

50 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 12.30

-

10+

CHF 10.20

17.07%

20+

CHF 9.70

21.14%

30+

CHF 9.00

26.83%

45+

CHF 8.85

28.05%

68+

CHF 8.70

29.27%

102+

CHF 8.55

30.49%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GEKA
Material
Messing
Material Dichtung
NBR
Max. Betriebsdruck
40 bar