Eriks
GEKA

GEKA Kupplung mit Aussengewinde PLUS Messing 1.1/4"

  • ERIKS:14890575
Image 1
Produkteigenschaften
  • Einheitliche Nockenweite über alle Dimensionen
  • Hochleistungs-Formdichtring
  • Doppelter Betriebsdruck im Vergleich zu Klauenkupplung (System GEKA).
  • Vakuumfestigkeit 100 %
Anwendungshinweis
Betriebstemperatur max. 100 °C
Zur Liste hinzufügen

CHF 18.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 20.00inkl. MwSt

4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 18.50

-

10+

CHF 15.60

15.68%

20+

CHF 14.70

20.54%

30+

CHF 13.50

27.03%

45+

CHF 13.20

28.65%

68+

CHF 12.90

30.27%

102+

CHF 12.70

31.35%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GEKA
Serie
PLUS
Material
Messing
Knaggenabstand
40 mm
Gewindeanschluss
Außengewinde (BSPP)
Abmessung Gewindeanschluss
1.1/4
Material Dichtung
NBR
Max. Betriebsdruck
40 bar