Profile, Bälge und Tüllen

Kautschukprofile, Faltenbälge und Durchführungstüllen übernehmen unterschiedliche Schutz- und Dichtfunktionen an Kanten, bewegten Maschinenteilen und Kabeldurchführungen. Die Kategorie umfasst ausschließlich diese drei Produktgruppen.

Was sind Kautschukprofile, Faltenbälge und Durchführungstüllen?

Kautschukprofile besitzen geformte Querschnitte für Anwendungen, bei denen Witterungs- und Wasserbeständigkeit wichtig sein können. Faltenbälge schützen dynamische Maschinenteile vor Schmutz und Staub und nehmen Schwingungen auf. Durchführungs- und Kabeltüllen schützen Kabel, Leitungen und Rohre an Öffnungen in Metall, Gehäusen, Schaltschränken, Maschinen und Geräten.

Anwendungen und Branchen

Profile werden in verschiedenen Branchen eingesetzt, wenn Schutz vor Witterung und Wasser erforderlich ist. Faltenbälge schirmen bewegte Maschinenteile gegen äußere Einflüsse ab. Tüllen schließen Kabelausgänge oder führen Kabel, Leitungen und Rohre sicher durch eine Öffnung.

So wählen Sie Kautschukprofile, Faltenbälge und Durchführungstüllen aus

Bestimmen Sie zunächst, ob eine Kante abzudichten, ein bewegtes Bauteil abzuschirmen oder eine Durchführung zu schützen ist. Wählen Sie bei Profilen die Form und das Material. Prüfen Sie bei Faltenbälgen den abzudeckenden Bewegungsbereich. Stimmen Sie bei Tüllen die Öffnung, den Kabel- oder Rohrdurchmesser und das Material auf das Gehäuse ab.

Wichtige Merkmale

Kautschukprofile sind in unterschiedlichen Formen und Materialien verfügbar; Durchführungs- und Kabeltüllen werden ebenfalls aus verschiedenen Materialien geliefert, während Faltenbälge vor Schmutz und Staub schützen und Schwingungen aufnehmen.

Häufig gestellte Fragen

Wofür werden Kautschukprofile eingesetzt?

Kautschukprofile werden verwendet, wenn ein geformter Kautschukquerschnitt benötigt wird und Witterungs- oder Wasserbeständigkeit wichtig sein kann. Stimmen Sie die Profilform und das Material auf die Einbaustelle ab.

Was schützt ein Faltenbalg?

Ein Faltenbalg schützt dynamische Maschinenteile vor Schmutz, Staub und weiteren äußeren Einflüssen. Dabei kann er Schwingungen aufnehmen und zugleich die Bewegung des geschützten Bauteils zulassen.

Welche Funktion hat eine Durchführungstülle?

Eine Durchführungstülle schützt Kabel an einer Öffnung in Metall oder einem Gehäuse. Sie kann einen Kabelausgang schließen und Kabel, Leitungen oder Rohre durch Schaltschränke, Maschinen und Geräte führen.

Welche Maße sind bei einer Kabeltülle zu prüfen?

Prüfen Sie die Gehäuseöffnung und den Außendurchmesser des Kabels, der Leitung oder des Rohres. Die Tülle muss zu beiden Maßen passen und aus einem Material für die jeweilige Umgebung bestehen.

  • 3
  • 14
  • 12
  • 2
  • 1
  • 124
  • 1
  • 44
  • 4
800 Produkte angezeigt für Profile, Bälge und Tüllen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

CHF 1.09/ Meterexkl. MwSt

CHF 1.18inkl. MwSt

660.4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Kontaktieren Sie uns

CHF 23.00/ Meterexkl. MwSt

CHF 24.86inkl. MwSt

70 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

CHF 26.70/ Meterexkl. MwSt

CHF 28.86inkl. MwSt

16 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

CHF 23.30/ Meterexkl. MwSt

CHF 25.19inkl. MwSt

42 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

CHF 80.10/ Meterexkl. MwSt

CHF 86.59inkl. MwSt

22 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026
Kontaktieren Sie uns

CHF 55.50/ Meterexkl. MwSt

CHF 60.00inkl. MwSt

45 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026
Kontaktieren Sie uns

CHF 14.80/ Meterexkl. MwSt

CHF 16.00inkl. MwSt

144 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

CHF 4.27/ Meterexkl. MwSt

CHF 4.62inkl. MwSt

818 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026
Kontaktieren Sie uns

CHF 20.80/ Meterexkl. MwSt

CHF 22.48inkl. MwSt

49 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

CHF 7.54/ Meterexkl. MwSt

CHF 8.15inkl. MwSt

84.8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

CHF 8.60/ Meterexkl. MwSt

CHF 9.30inkl. MwSt

681 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

CHF 12.48/ Meterexkl. MwSt

CHF 13.49inkl. MwSt

304 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

CHF 3.40/ Meterexkl. MwSt

CHF 3.68inkl. MwSt

2677.978 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

CHF 15.55/ Meterexkl. MwSt

CHF 16.81inkl. MwSt

80.6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026
Product Image

Membrantülle CR DG Ø69 mm

  • ERIKS:12731229
  • Material:CR
  • Gesamte Dicke:1.5 mm
  • A:69 mm

CHF 26.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 28.21inkl. MwSt

414 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

CHF 13.43/ Meterexkl. MwSt

CHF 14.52inkl. MwSt

14 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

CHF 28.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 30.92inkl. MwSt

27 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

CHF 16.50/ Meterexkl. MwSt

CHF 17.84inkl. MwSt

450 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

CHF 8.31/ Meterexkl. MwSt

CHF 8.98inkl. MwSt

562 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

CHF 9.71/ Meterexkl. MwSt

CHF 10.50inkl. MwSt

283 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026