



CHF 8.31/ Meterexkl. MwSt
CHF 8.98inkl. MwSt
562 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 8.31 | - |
25+ | CHF 6.93 | 16.67% |
50+ | CHF 6.19 | 25.51% |
100+ | CHF 5.82 | 30.02% |
500+ | CHF 4.85 | 41.64% |
1000+ | CHF 4.69 | 43.56% |
1500+ | CHF 4.55 | 45.31% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Produkt | Quadrat/Rechteckprofil |
Form | Vierkant |
Material | EPDM |
Dichte | 0.6 |
Härte | 60 Shore 00 |
Farbe | Natur |
Höhe | 15 mm |
Breite | 20 mm |
Rollenlänge | 25 m |
B | 15 mm |
A | 20 mm |