CHF 23.00/ Meterexkl. MwSt
CHF 24.86inkl. MwSt
70 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 23.00 | - |
10+ | CHF 19.80 | 13.91% |
13+ | CHF 18.00 | 21.74% |
25+ | CHF 16.10 | 30.00% |
50+ | CHF 14.70 | 36.09% |
75+ | CHF 13.70 | 40.43% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Produkt | Rundprofil |
Material Gummi | Vollgummi |
Selbstklebend | Nein |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
D | 6 mm |