
CHF 13.43/ Meterexkl. MwSt
CHF 14.52inkl. MwSt
17 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 13.43 | - |
25+ | CHF 7.84 | 41.66% |
50+ | CHF 5.70 | 57.56% |
100+ | CHF 3.92 | 70.81% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Produkt | H-Profil |
Form | Sonderform |
Material | CR |
Härte | 55 Shore A |
Farbe | Schwarz |
Höhe | 5 mm |
Breite | 14 mm |
Rollenlänge | 100 m |