Kantenschutzprofil mit Stahlgerüst und Moosgummiprofil 26.5x14.5mm schwarz

  • ERIKS:13870717
Image 1
Kantenschutzprofile mit Stahlgerüst lassen sich schnell und problemlos verarbeiten, da sie nur aufgesteckt und nicht aufgeklebt werden müssen. Das Stahlgerüst garantiert sicheren Halt auf jeder Kante.
Zur Liste hinzufügen

CHF 15.55/ Meterexkl. MwSt

CHF 16.81inkl. MwSt

76.6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 15.55

-

25+

CHF 9.53

38.71%

50+

CHF 6.80

56.30%

100+

CHF 5.10

67.23%

250+

CHF 3.38

78.26%

500+

CHF 3.25

79.10%

1000+

CHF 3.14

79.84%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Produkt
Kantenschutzprofil
Material Gummi
Schwammgummi
Material
PVC/EPDM
Farbe
Schwarz
Höhe
26.5 mm
Breite
14.5 mm
Geeignet für Materialstärke
1-4 mm
Rollenlänge
50 m