Produkte
Marken
Branchen
Knowledge Center
Über ERIKS
Kundenservice
CH - Deutsch
Startseite
Rundschnur NBR 70 Compound 366...
Rundschnur NBR 70 Compound 366301
Produktübersicht (PDF)
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Produkt
Rundprofil
3
Selbstklebend
Nein
3
Material
NBR
3
Farbe
Temperaturbereich [°C]
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
3
of
Rundschnur NBR 70 Compound 366301
Produkt
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Schnur NBR 70 366301 2mm
CHF 1.09
/
meter
Schnur NBR 70 366301 5mm
Nicht im Webshop verfügbar
Schnur NBR 70 366301 8mm
CHF 4.27
/
meter
Anmelden