ERIKS

ERIKS Schnur FKM Compound 514206 schwarz 5mm

  • ERIKS:11038462
Image 1
Mit der schwarzen FKM * Rundschnur von ERIKS lässt sich mühelos und schnell ein neuer O-Ring konstruieren. Dieses Produkt ist allgemein für statische Anwendungen in der Industrie geeignet. Es hat Standardqualität und die Toleranz entspricht der Norm ISO 3302-1 und der Klasse E2.

* FKM ist auch unter dem Markennamen Viton bekannt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 20.80/ Meterexkl. MwSt

CHF 22.48inkl. MwSt

49 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 20.80

-

10+

CHF 17.40

16.35%

13+

CHF 15.60

25.00%

25+

CHF 14.20

31.73%

50+

CHF 12.20

41.35%

75+

CHF 11.30

45.67%

150+

CHF 10.90

47.60%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Produkt
Rundprofil
Material Gummi
Vollgummi
Selbstklebend
Nein
Material
FKM
Farbe
Schwarz
Temperaturbereich
von -20 bis 200 °C
D
5 mm