
CHF 9.71/ Meterexkl. MwSt
CHF 10.50inkl. MwSt
283 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 9.71 | - |
25+ | CHF 6.99 | 28.03% |
50+ | CHF 4.92 | 49.30% |
100+ | CHF 3.49 | 64.04% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Produkt | Quadrat/Rechteckprofil |
Form | Rechteck |
Material | EPDM |
Dichte | 0.5 |
Farbe | Grau |
Höhe | 30 mm |
Breite | 8 mm |
Rollenlänge | 25 m |
B | 8 mm |
A | 30 mm |