CHF 4.27/ Meterexkl. MwSt
CHF 4.62inkl. MwSt
818 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 4.27 | - |
10+ | CHF 3.48 | 18.62% |
13+ | CHF 2.95 | 30.91% |
25+ | CHF 2.39 | 44.03% |
50+ | CHF 1.86 | 56.44% |
75+ | CHF 1.75 | 59.02% |
150+ | CHF 1.63 | 61.83% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Produkt | Rundprofil |
Material Gummi | Vollgummi |
Selbstklebend | Nein |
Material | NBR |
Härte | 70 |
Farbe | Schwarz |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
Rollenlänge | 50 m |
D | 8 mm |