Bürstendichtung aus Aluminium 50x25 mm grau

  • ERIKS:14889517
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Vor allem zum Abdichten von Industrie-Toren und Türen aller Art.
Zur Liste hinzufügen

CHF 28.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 30.92inkl. MwSt

27 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 28.60

-

10+

CHF 21.60

24.48%

20+

CHF 16.80

41.26%

50+

CHF 11.90

58.39%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Produkt
Sonderprofile
Typ
Bürstendichtung
Material
Aluminium
Farbe
Grau
Höhe
50 mm
Breite
8.5 mm
Rollenlänge
1 m
B
25 mm
D
50 mm
A
8.5 mm