CHF 80.10/ Meterexkl. MwSt
CHF 86.59inkl. MwSt
22 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 80.10 | - |
6+ | CHF 69.50 | 13.23% |
12+ | CHF 62.10 | 22.47% |
25+ | CHF 59.50 | 25.72% |
50+ | CHF 52.70 | 34.21% |
75+ | CHF 48.30 | 39.70% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Produkt | Rundprofil |
Material Gummi | Vollgummi |
Selbstklebend | Nein |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
D | 12 mm |