Kantenschutzprofil PVC mit Stahlgerüst 10x14.5mm schwarz

  • ERIKS:13870698
Image 1
Kantenschutzprofile mit Stahlgerüst lassen sich schnell und problemlos verarbeiten, da sie nur aufgesteckt und nicht aufgeklebt werden müssen. Das Stahlgerüst garantiert sicheren Halt auf jeder Kante.
Zur Liste hinzufügen

CHF 8.60/ Meterexkl. MwSt

CHF 9.30inkl. MwSt

681 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 8.60

-

25+

CHF 5.24

39.13%

50+

CHF 3.76

56.28%

100+

CHF 2.79

67.56%

500+

CHF 1.30

84.94%

1000+

CHF 1.20

86.10%

2500+

CHF 1.15

86.63%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Produkt
Kantenschutzprofil
Material
PVC, weich
Farbe
Schwarz
Höhe
14.5 mm
Breite
10 mm
Geeignet für Materialstärke
1-4 mm
Rollenlänge
100 m