CHF 23.30/ Meterexkl. MwSt
CHF 25.19inkl. MwSt
42 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 23.30 | - |
10+ | CHF 21.10 | 9.44% |
12+ | CHF 19.30 | 17.17% |
25+ | CHF 17.40 | 25.32% |
50+ | CHF 15.80 | 32.19% |
75+ | CHF 14.90 | 36.05% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Produkt | Rundprofil |
Material Gummi | Vollgummi |
Selbstklebend | Nein |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
D | 7 mm |