CHF 1.09/ Meterexkl. MwSt
CHF 1.18inkl. MwSt
660.4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1.09 | - |
10+ | CHF 0.86 | 20.37% |
37+ | CHF 0.72 | 33.46% |
75+ | CHF 0.57 | 47.10% |
150+ | CHF 0.44 | 59.08% |
225+ | CHF 0.40 | 62.76% |
450+ | CHF 0.38 | 65.35% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Produkt | Rundprofil |
Material Gummi | Vollgummi |
Selbstklebend | Nein |
Material | NBR |
Härte | 70 |
Farbe | Schwarz |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
Rollenlänge | 200 m |
D | 2 mm |