CHF 14.80/ Meterexkl. MwSt
CHF 16.00inkl. MwSt
144 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 14.80 | - |
10+ | CHF 12.20 | 17.57% |
25+ | CHF 10.40 | 29.73% |
50+ | CHF 8.70 | 41.22% |
100+ | CHF 6.70 | 54.73% |
150+ | CHF 6.40 | 56.76% |
300+ | CHF 6.20 | 58.11% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Produkt | Rundprofil |
Material Gummi | Vollgummi |
Selbstklebend | Nein |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
D | 4 mm |