CHF 26.70/ Meterexkl. MwSt
CHF 28.86inkl. MwSt
16 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 26.70 | - |
10+ | CHF 23.10 | 13.48% |
12+ | CHF 20.80 | 22.10% |
25+ | CHF 18.70 | 29.96% |
50+ | CHF 17.10 | 35.96% |
75+ | CHF 16.00 | 40.07% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Produkt | Rundprofil |
Material Gummi | Vollgummi |
Selbstklebend | Nein |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
D | 8 mm |